NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 2001 L 2XAB LINES COMPACT SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000012131
Codice prodotto
NOTMINIVES 2001 L
Cod. produttore
MINIVES 2001 L
Produttore
NOT
Sistema EVAC compatto certificato EN54-16 e EN54-4 per installazione a parete. Doppio amplificatore integrato da 160W (uno è di backup) liberamente distribuibile su 4 linee audio o 2 zone ridondate. Pannello forntale completo di LED di stato, cursori di navigazione menu, display touch screen a colori da 4,5" e microfono PTT ad uso emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita Line-Out , 1 ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali monitorabili e 3 uscite relè liberamente configurabili. Completo di scheda di rete ETH per la connesisone del sistema in rete ed il collegamento delle basi microfoniche (postazioni paging da alimentarsi localmente). Completo di caricabatterie per una capacità max di carico pari a 4 accumulatori da 12V, 35 Ah.


