NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS2V-030-165 DIFFUSORE INCASSO 30WATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Stadio finale
Staccato - sì
Possibilità di montaggio a rack - no
Amplificatore 50 V - no
Amplificatore 70 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073454489
Codice prodotto
NOTDIS2V-030-165
Cod. produttore
DIS2V-030-165
Produttore
NOT
Modello:
Stadio finale
Staccato:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Amplificatore 50 V:
no
Amplificatore 70 V:
no
Amplificatore 100 V:
sì
Potenza musicale a 100 V:
30 W
Con display:
no
Con VU meter:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Comando tramite app:
no
Comando tramite software:
no
Con batteria di backup:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza:
239.5 mm
Profondità:
141 mm