NOTIFIER ITALIA SR - NOTCEI 350E CAVO DA 1.5M PER AM2000N RACK 19


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449071063331
Codice prodotto
NOTCEI 350E
Cod. produttore
CEI 350E
Produttore
NOT
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
1.5 m
Cavo piatto per montaggio rack 19" della centrale AM2000N. 1,5 m.