pagina iniziale
in esaurimento

NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM2000N CENTRALE INDIRIZZABILE 2 LOOP

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM2000N CENTRALE INDIRIZZABILE 2 LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 150

  • Con collegamento radio - no

  • Alimentazione di emergenza integrata -

  • Adatto per collegamento bus -

  • Interfaccia esterna -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070981513

Codice prodotto

NOTAM2000N

Cod. produttore

AM2000N

Produttore

NOT

Numero di zone:

150

Con collegamento radio:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

Altezza:

267 mm

Larghezza:

483 mm

Profondità:

111 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

99

Numero di uscite per segnalatori ottici:

99

Con alimentatore:

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

230 V

La centrale AM2000 è una centrale d'allarme a microprocessore per la gestione di sistemi antincendio di tipo analogico sviluppata secondo le normative EN-54.2 e EN.54.4. La centrale dispone di 2 loop analogici che gestiscono 99 sensori e 99 moduli ognuna, per un totale di 198 rivelatori e 198 moduli interfaccia di input/output. La centrale è programmabile anche tramite software per PC (PK2000), che consente anche il salvataggio delle configurazioni e la stampa.