NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-HP240EN94 TROMBA 240WATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Stadio finale
Staccato - sì
Possibilità di montaggio a rack - no
Amplificatore 50 V - no
Amplificatore 70 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000000644554
Codice prodotto
NOTABT-HP240EN94
Cod. produttore
ABT-HP240EN94
Produttore
NOT
Modello:
Stadio finale
Staccato:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Amplificatore 50 V:
no
Amplificatore 70 V:
no
Amplificatore 100 V:
sì
Potenza musicale a 100 V:
240 W
Numero di collegamenti cuffie:
0
Con display:
no
Con batteria di backup:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Metallo


