pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT582480 DIFFUSORE A SOFFITTO 24 W

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT582480 DIFFUSORE A SOFFITTO 24 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Rosso

  • Volume - 95 dB

  • Diametro della campana - 226 mm

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Trasformatore incorporato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073681304

Codice prodotto

NOT582480

Cod. produttore

582480

Produttore

NOT

Colore del corpo:

Rosso

Volume:

95 dB

Diametro della campana:

226 mm

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Trasformatore incorporato:

Diffusore incasso soffitto a due vie Woofer 6,5" EN54-24, potenza 24 watt con trasformatore a potenza variabile 24-12-6-3- W per linee a 100V, dotato di calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C. Adatto ad una distribuzione musicale di qualità Ø 226mm x 129mm. Peso 2,3 Kg. Colore bianco. 95 dB @ 1W/1m.