NOTIFIER ITALIA SR - NOT582428 DIFFUSORE RETTANGOLARE 6+6W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 92 dB
Tipo di corrente - AC
Materiale (del corpo) - Metallo
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Trasformatore incorporato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079312936
Codice prodotto
NOT582428
Cod. produttore
582428
Produttore
NOT
Volume:
92 dB
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Trasformatore incorporato:
sì
Diffusore rettangolare per installazione a parete certificato EN54-24. Corpo in ABS con griglia frontale in metallo. Potenza 6+6 Watt per linee a 100 V ridondanti. Completo di morsetti ceramici, termo-fusibili e trasformatori a potenza variabile 2 x (6-3-1,5 W). Due altoparlanti interni da 5" caratterizzati da una risposta in frequenza lineare da 150 a 16.000 Hz ed elevata efficienza acustica. Dimensioni (LxHxD): 260 mm x200 mm x 88 mm. Peso: 1,7 Kg. Colore: bianco (RAL 9010). SPL (EN54) @ 1m: 92 dB.


