NOBILE ITALIA - NOB3109/78/NA/OP/M LAMP.1LUCE H337 ANTR.DIFF.OP ALIM.EL.70W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - Lampada ad alogenuri metallici
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rotund Large
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052850038
Codice prodotto
NOB3109/78/NA/OP/M
Cod. produttore
3109/78/NA/OP/M
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
G12
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I