NOBILE ITALIA - NOB3109/78/NA/OP/F LAMP.1LUCE H337 ANTR. DIF.OP ALIM.EL.42W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rotund Large
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052850021
Codice prodotto
NOB3109/78/NA/OP/F
Cod. produttore
3109/78/NA/OP/F
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I



