NOBILE ITALIA - NOB2062/11/00/NA LAMPIONE 3 LUCI SERIE PASTORALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP43 
- Metodo di montaggio - Con attacco laterale 
- Lampada - Lampada fluorescente compatta 
- Con lampada - no 
- Adatto per numero di lampade - 1 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8058052845577
Codice prodotto
NOB2062/11/00/NA
Cod. produttore
2062/11/00/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I



