NOBILE ITALIA - NOB2053/08/02/BI LAMPIONE H284 1 LUCE QUADRA GRANDE BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata 
- Lampada - Lampada fluorescente compatta 
- Con lampada - no 
- Adatto per numero di lampade - 1 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8058052843771
Codice prodotto
NOB2053/08/02/BI
Cod. produttore
2053/08/02/BI
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I



