NOBILE ITALIA - NOB2051/08/02/NE/S LAMPIONE H287 1 LUCE ESAGON. NE DIFF.SAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata 
- Lampada - Lampada fluorescente compatta 
- Con lampada - no 
- Adatto per numero di lampade - 1 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8058052843122
Codice prodotto
NOB2051/08/02/NE/S
Cod. produttore
2051/08/02/NE/S
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I



