NOBILE ITALIA - NOB2033/11/BI LAMPIONE 3 LUCI LAMPARA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052842187
Codice prodotto
NOB2033/11/BI
Cod. produttore
2033/11/BI
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
3
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
I
Ottica regolabile (mobile):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
Larghezza:
82 mm
Altezza / Profondità:
235 mm
Diametro:
25 mm



