NOBILE ITALIA - NOB2005/31/NE LAMPIONE TRE LUCI QUADRA MEDIA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052841548
Codice prodotto
NOB2005/31/NE
Cod. produttore
2005/31/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I



