NOBILE ITALIA - NOB2002/11/NE LAMPIONE TRE LUCI ESAGONALE MEDIA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade - 1
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052840640
Codice prodotto
NOB2002/11/NE
Cod. produttore
2002/11/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
I
Ottica regolabile (mobile):
no
Con controllo radio:
no
Altezza / Profondità:
2190 mm
Lunghezza:
620 mm