pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25232 SWISS GARDE UNTERPUTZ

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25232 SWISS GARDE UNTERPUTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Grigio

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 20 min

  • Portata massima frontale - 10 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100252320

Codice prodotto

NKO25232

Cod. produttore

25232

Produttore

NKO

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

20 min

Portata massima frontale:

10 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

8 m

Max. gamma di presenza:

64

Diametro del campo di rilevamento a terra:

16 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione:

AC

Tempo minimo di accensione:

10 s

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...50 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

86 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

76 mm

Diametro:

86 mm

Larghezza di incasso:

48 mm

Profondità di incasso:

33 mm

Lunghezza di incasso:

48 mm

Diametro di incasso:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

33 mm

Montaggio a parete:

Rilevatore di movimento con maggiore protezione dagli schizzi per il montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m possibile grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale. Ideale per ambienti umidi e applicazioni esterne. Interruttore esterno (ON). Versionecolore: grigio