pagina iniziale

NICE SPA - NICTO5024I ATTUAT. TOONA IRREVER.24VDC USO INTENSIV

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICTO5024I ATTUAT. TOONA IRREVER.24VDC USO INTENSIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 5000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074860111

Codice prodotto

NICTO5024I

Cod. produttore

TO5024I

Produttore

NIC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

5000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Per cancelli a battente con ante fino a 5 m. Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno. Ideale per uso residenziale e industriale. Irreversibile, 24Vdc, con endecoder magnetico, arresto meccanico in apertura per uso intensivo.