NICE SPA - NICTO5016 ATTUAT. TOONA IRREVER.230VAC LENTO F.C.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 5000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074994496
Codice prodotto
NICTO5016
Cod. produttore
TO5016
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
5000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì


