NICE SPA - NICMNDTAA RIV. DUAL TECH, VOLUMETRICO , AA RADIO B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza - 112 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072803783
Codice prodotto
NICMNDTAA
Cod. produttore
MNDTAA
Produttore
NIC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza:
112 mm
Larghezza:
68 mm
Profondità:
51 mm
Con protezione antimascheramento:
sì