NICE SPA - NICHY7100 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Azionamento - Elettromeccanico
Finecorsa - Finecorsa interno
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079152860
Codice prodotto
NICHY7100
Cod. produttore
HY7100
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Azionamento:
Elettromeccanico
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì