NICE SPA - NICHY7024 ATTUATORE ELETTR.IRREVER.BRAC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 3000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074726806
Codice prodotto
NICHY7024
Cod. produttore
HY7024
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
3000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Finecorsa:
Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
no