NICE SPA - NICHY7005 ATTUATORE ELETTR.IRREVER.BRACC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 3000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Finecorsa - Finecorsa interno
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
7449076776120
Codice prodotto
NICHY7005
Cod. produttore
HY7005
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
3000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
no