MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652571 MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A MODULO OPTOACCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 1 A
Con indicazione LED - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879021678
Codice prodotto
MUE6652571
Cod. produttore
6652571
Produttore
MUE
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
1 A
Con indicazione LED:
sì
MURRELEKTRONIK MIRO 6.2 24VDC-250VAC 1A MODULO OPTOACCO (Fotoaccoppiatore)


