pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE57290 CUBE20S F-DI4 SAFETY

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE57290 CUBE20S F-DI4 SAFETY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Con interfaccia ottica - no

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879424073

Codice prodotto

MUE57290

Cod. produttore

57290

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

MURRELEKTRONIK CUBE20S FDI4 SAFETY (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale)