MURRELEKTRONIK SRL - MUE5665616 CUBE67 ELETTROV., MODULO ESPANSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18.75...31.25 V
Numero di uscite digitali - 32
Tipo di uscita digitale - Altri
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Corrente di uscita - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048879329613
Codice prodotto
MUE5665616
Cod. produttore
5665616
Produttore
MUE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18.75...31.25 V
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di uscita digitale:
Altri
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente di uscita:
0.5 A
Tensione di uscita consentita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Numero di altre interfacce hardware:
2
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Larghezza:
30 mm
Altezza:
34.5 mm
Profondità:
151 mm