MURRELEKTRONIK SRL - MUE56526 CUBE67+ PROFINET IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Standard radio Bluetooth - no
Standard radio WLAN 802.11 - no
Tecnologia radio GPRS - no
Tecnologia radio GSM - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879294027
Codice prodotto
MUE56526
Cod. produttore
56526
Produttore
MUE
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


