MURRELEKTRONIK SRL - MUE56471 GATEWAY PROFIBUS-DP/AS-I, 1 MASTER, P24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 30...30 V
Sostiene protocollo PROFIBUS - sì
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Sostiene protocollo ASI - sì
Sostiene protocollo PROFIsafe - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879600415
Codice prodotto
MUE56471
Cod. produttore
56471
Produttore
MUE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
30...30 V
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Sostiene protocollo ASI:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
75 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
83 mm