MURRELEKTRONIK SRL - MUE55556 MVK SAFETY F-DI16/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...29 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di ingresso consentita - 18...30 V
Corrente di ingresso a segnale 1 - 200 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4048879570756
Codice prodotto
MUE55556
Cod. produttore
55556
Produttore
MUE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...29 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di ingresso consentita:
18...30 V
Corrente di ingresso a segnale 1:
200 mA
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...2 ms
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
SIL secondo IEC 61508:
4
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
63 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
225 mm