MURRELEKTRONIK SRL - MUE526100 MIRO 6.2 MODULO OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 10...30 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 5...48 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048879024372
Codice prodotto
MUE526100
Cod. produttore
526100
Produttore
MUE
Tensione di ingresso:
10...30 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
5...48 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor