MURRELEKTRONIK SRL - MUE503398 AMMS 10-44/1 MODULO OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 10...30 V
Tensione di uscita - 4.5...30 V
Corrente nominale di impiego Ie - 1.2 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
1 PZ
EAN
4048879025041
Codice prodotto
MUE503398
Cod. produttore
503398
Produttore
MUE
Tensione di ingresso:
10...30 V
Tensione di uscita:
4.5...30 V
Corrente nominale di impiego Ie:
1.2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
MURRELEKTRONIK AMMS 10-44 1 MODULO OPTOACCOPPIATORE (Fotoaccoppiatore)


