MURRELEKTRONIK SRL - MUE50085 AMMDU MODULO OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 10...53 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 4.5...53 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048879027960
Codice prodotto
MUE50085
Cod. produttore
50085
Produttore
MUE
Tensione di ingresso:
10...53 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
4.5...53 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor