pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE50081 AMMDS 10-44/0,1 MODULO OPTOACCOPPIATORE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE50081 AMMDS 10-44/0,1 MODULO OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 10...53 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 4...40 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879027984

Codice prodotto

MUE50081

Cod. produttore

50081

Produttore

MUE

Tensione di ingresso:

10...53 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

4...40 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

MURRELEKTRONIK AMMDS 10-44 0 1 MODULO OPTOACCOPPIATORE (Fotoaccoppiatore)