MURRELEKTRONIK SRL - MUE3000325122100040 MIRO 6.2 MOD. COMPLETO OPTOACCOPP.A INNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 24...24 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 24...24 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048879532747
Codice prodotto
MUE3000325122100040
Cod. produttore
3000325122100040
Produttore
MUE
Tensione di ingresso:
24...24 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
6 A
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Transistor


