MILWAUKEE - AEG - COP5133004587 RY18LMX40A-240_TOSAERBABL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Sistema di taglio - Lama rotante
Larghezza di taglio - 400 mm
Volume raccoglierba - 50 l
Peso con batteria - 22 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4892210182623
Codice prodotto
COP5133004587
Cod. produttore
5133004587
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Sistema di taglio:
Lama rotante
Larghezza di taglio:
400 mm
Volume raccoglierba:
50 l
Peso con batteria:
22 kg
Tosaerba Brushless 18V (2x 4.0Ah), Taglio 40cm • Motore Brushless per la massima performance ed autonomia • Alimentato da 1 batteria 18V ONE+, con l'opzione di aggiungere una seconda batteria per raddoppiare l'autonomia • Diametro di taglio 40cm • Pettini erba laterali EasyEdge per tagliare fino ai bordi dei muri • Impugnatura ergonomica telescopica regolabile in altezza e ripieghevole per un facile trasporto e riponimento • Sacco di raccolta 50L