MILWAUKEE - AEG - COP5133004578 RY18LM37A-140_TOSAERBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Sistema di taglio - Lama rotante
Larghezza di taglio - 370 mm
Volume raccoglierba - 45 l
Peso con batteria - 15.9 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4892210182807
Codice prodotto
COP5133004578
Cod. produttore
5133004578
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Sistema di taglio:
Lama rotante
Larghezza di taglio:
370 mm
Volume raccoglierba:
45 l
Peso con batteria:
15.9 kg
Altezza di taglio:
20...70 mm
Tosaerba 18V, Taglio 37cm • Diametro di taglio di 37cm • Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio con griglia in metallo a 6 posizioni: 20-70mm • Pettini erba laterali EasyEdge per tagliare fino ai bordi dei muri • Impugnatura ergonomica regolabile in altezza e ripieghevole per un facile trasporto e riponimento • Sacco di raccolta 45L