pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP5133002860 RSW1240G_SEGA DA TRAFORO

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP5133002860 RSW1240G_SEGA DA TRAFORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 125 W

  • Tensione - 230 V

  • Peso - 12 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4892210149602

Codice prodotto

COP5133002860

Cod. produttore

5133002860

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

125 W

Tensione:

230 V

Peso:

12 kg

Sega da traforo 125W • Massima capacità di taglio 52mm, collo di cigno 405mm • Sostituzione della lama rapido senza l'ausilio di utensili • Motore ad induzione 125W, velocità variabile 550‐1600 giri/min • Piano di lavoro in alluminio pressofuso • Base inghisa che riduce le vibrazioni • Canale di aspirazione laterale con predisposizione per aspirapolvere