MILWAUKEE - AEG - COP5133002855 RDP102L_TRAPANO A COLONNA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 390 W
Apertura mandrino - 13...13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4892210149671
Codice prodotto
COP5133002855
Cod. produttore
5133002855
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
390 W
Apertura mandrino:
13...13 mm
Trapano a Colonna 5 velocità con puntatore laser 390W • Motore ad induzione 390W, 5 velocità: 510-2430 giri/min • Corsa del mandrino di 50mm • Piano polivalente inclinabile 45° • Dotato di laser per una maggiore accuratezza • Base in ghisa che riduce le vibrazioni • Inclusi: stand, mandrino 13mm, chiave di sicurezza, chiave ausiliaria