MILWAUKEE - AEG - COP5133002831 RHT1851R20_TAGLIASIEPI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 2 Ah
Numero di tagli a vuoto - 2700 1/min
Max. spessore dei rami - 22 mm
Lunghezza della lama - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4892210147998
Codice prodotto
COP5133002831
Cod. produttore
5133002831
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
2 Ah
Numero di tagli a vuoto:
2700 1/min
Max. spessore dei rami:
22 mm
Lunghezza della lama:
500 mm
Tagliasiepi 18V 2.0Ah Lithium+ ONE+ • Autonomia fino a 250 m² • Motore potente per ottime performance di taglio • Leggero e ben bilanciato • Impugnatura posteriore rotante, per tagliare in molteplici posizioni • Lama doppia azione con affilatura al diamante • Sistema HedgeSweep™ per tenere gli scarti lontano dalla lama