MILWAUKEE - AEG - COP5133002663 OBL1820S_SOFFIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 5 Ah
Peso con batteria - 2 kg
Potenza di aspirazione - 2.6 m³/min
Velocità dell'aria - 245 km/h
Confezione
1 PZ
EAN
4892210143488
Codice prodotto
COP5133002663
Cod. produttore
5133002663
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
5 Ah
Peso con batteria:
2 kg
Potenza di aspirazione:
2.6 m³/min
Velocità dell'aria:
245 km/h
Peso senza pacco batterie:
1.6 kg
Soffiatore 18V • Design leggero e compatto • Ugello alta velocità che permette una velocità di spinta dell'aria di 245km/h • Impugnatura ergonomica GripZone™ per il massimo comfort • Consigliato per aree fino a 500mq con batteria 5.0Ah RB18L50 (non inclusa)