MILWAUKEE - AEG - COP5133002345 RLM15E36H_TOSAERBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1500 W
Sistema di taglio - Lama rotante
Larghezza di taglio - 360 mm
Volume raccoglierba - 45 l
Peso - 11.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4892210822567
Codice prodotto
COP5133002345
Cod. produttore
5133002345
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1500 W
Sistema di taglio:
Lama rotante
Larghezza di taglio:
360 mm
Volume raccoglierba:
45 l
Peso:
11.5 kg
Tensione:
230 V
Altezza di taglio:
20...70 mm
Tosaerba 1500W • Diametro di taglio di 36cm • Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri • Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni 20‐70mm con griglia in metallo • 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching • Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti • Impugnatura ripiegabile e sacco di raccolta morbido per un semplice stoccaggio • Capacità sacco di raccolta di 45L con indicatore sacco pieno • Impugnatura Vertebrae™ ergonomica regolabile in altezza


