MILWAUKEE - AEG - COP5133002343 RLM13E33S_TOSAERBA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale assorbita - 1300 W 
- Sistema di taglio - Lama rotante 
- Larghezza di taglio - 330 mm 
- Volume raccoglierba - 35 l 
- Peso - 9 kg 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4892210822581
Codice prodotto
COP5133002343
Cod. produttore
5133002343
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1300 W
Sistema di taglio:
Lama rotante
Larghezza di taglio:
330 mm
Volume raccoglierba:
35 l
Peso:
9 kg
Tensione:
230 V
Altezza di taglio:
20...60 mm
Tosaerba 1300W • Diametro di taglio di 33cm • Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri • Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni: 20‐60mm • 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching • Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti • Sacco di raccolta da 35L con indicatore sacco pieno


