MILWAUKEE - AEG - COP5133002188 RBV3000CSV_SOFFIATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 3000 W
Volume borsa - 45 l
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Trituratore - no
Colore base - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
4892210821423
Codice prodotto
COP5133002188
Cod. produttore
5133002188
Produttore
COP
Potenza:
3000 W
Volume borsa:
45 l
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Trituratore:
no
Colore base:
Verde
Soffiatore / Aspiratore / Trituratore 3000W • Design leggero ed ergonomico • Super silenzioso • Le potenti lame PowerMulching in metallo garantiscono alta resistenza agli impatti ed elevato tasso di triturazione • Tracolla Vertebrae per il massimo del comfort e leggerezza • Apertura laterale per la semplice rimozione dei detriti • 2 tubi intercambiabili per modalità aspiratore o soffiatore