MILWAUKEE - AEG - COP4935472277 BS18SBL-202C_TRAPANO AVVITATORE 18V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 2 Ah
Apertura mandrino - 13...13 mm
Peso con batteria - 1.3 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...450 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4058546339234
Codice prodotto
COP4935472277
Cod. produttore
4935472277
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
2 Ah
Apertura mandrino:
13...13 mm
Peso con batteria:
1.3 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...450 1/min
Numero di batterie in dotazione:
2
Coppia massima:
65 Nm
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...1750 1/min
Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:
13 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 2:
40 mm