MILWAUKEE - AEG - COP4935472009 BSB18C2BL-0_TRAPANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Peso con batteria - 1.8 kg
Apertura mandrino - 13...13 mm
Numero di batterie in dotazione - 0
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...500 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4058546324056
Codice prodotto
COP4935472009
Cod. produttore
4935472009
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Peso con batteria:
1.8 kg
Apertura mandrino:
13...13 mm
Numero di batterie in dotazione:
0
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...500 1/min
Con caricabatteria:
no
Coppia massima:
65 Nm
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...1950 1/min
Diametro di foratura su cemento a velocità 2:
13 mm
Max cadenza di battuta:
25350 1/min
Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:
13 mm
Diametro di foratura su pietra a velocità 2:
13 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 2:
40 mm
Lunghezza:
183 mm