MILWAUKEE - AEG - COP4935464753 BBH18BL-502C_TASSELLATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 5 Ah
Max cadenza di battuta - 4800 1/min
Tipo di attacco - SDS plus
Peso con batteria - 3.08 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4058546226985
Codice prodotto
COP4935464753
Cod. produttore
4935464753
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
5 Ah
Max cadenza di battuta:
4800 1/min
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso con batteria:
3.08 kg
Numero di batterie in dotazione:
2
Diametro di foratura su cemento:
26 mm
Numero di giri a vuoto:
0...1400 1/min
Energia massima della singola percussione:
2.5 J
Diametro di foratura su acciaio:
13 mm
Diametro di foratura su legno:
30 mm