MILWAUKEE - AEG - COP4935464415 BEWS18-115BL-0_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Max diametro del disco - 115 mm
Peso con batteria - 2.4 kg
Tipo di attacco - M14
Numero di batterie in dotazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4058546223601
Codice prodotto
COP4935464415
Cod. produttore
4935464415
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Max diametro del disco:
115 mm
Peso con batteria:
2.4 kg
Tipo di attacco:
M14
Numero di batterie in dotazione:
0
Numero di giri a vuoto:
11000...11000 1/min
Smerigliatrice angolare brushless 18V • Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell’utensile e della batteria • Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento • Indicatore stato di carica della batteria • Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante • Regolazione carter senza l’utilizzo di chiavi