MILWAUKEE - AEG - COP4935464099 BSB18BL/0_TRAPANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Peso con batteria - 2.1 kg
Apertura mandrino - 13...13 mm
Numero di batterie in dotazione - 0
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...500 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4058546220440
Codice prodotto
COP4935464099
Cod. produttore
4935464099
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Peso con batteria:
2.1 kg
Apertura mandrino:
13...13 mm
Numero di batterie in dotazione:
0
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...500 1/min
Peso senza pacco batterie:
1.7 kg
Coppia di serraggio:
140...140 Nm
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...2000 1/min
Diametro di foratura su cemento a velocità 2:
20 mm
Max cadenza di battuta:
32000 1/min
Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:
13 mm
Diametro di foratura su pietra a velocità 2:
20 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 2:
100 mm
Lunghezza:
202 mm