MILWAUKEE - AEG - COP4935459722 BSB 18 C2 LI - 2.0 AH LITIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 2 Ah
Peso con batteria - 1.71 kg
Apertura mandrino - 13...13 mm
Numero di batterie in dotazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4058546028947
Codice prodotto
COP4935459722
Cod. produttore
4935459722
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
2 Ah
Peso con batteria:
1.71 kg
Apertura mandrino:
13...13 mm
Numero di batterie in dotazione:
2
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...450 1/min
Coppia massima:
60 Nm
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...1800 1/min
Diametro di foratura su cemento a velocità 2:
14 mm
Max cadenza di battuta:
23400 1/min
Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:
13 mm
Diametro di foratura su pietra a velocità 3:
14 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 2:
45 mm
Lunghezza:
191 mm