MILWAUKEE - AEG - COP4935459396 BSB18CBL-LI502C_TRAPANO A PERCUSSIONE BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 5 Ah
Peso con batteria - 2.1 kg
Apertura mandrino - 1.5...13 mm
Numero di batterie in dotazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4058546010577
Codice prodotto
COP4935459396
Cod. produttore
4935459396
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
5 Ah
Peso con batteria:
2.1 kg
Apertura mandrino:
1.5...13 mm
Numero di batterie in dotazione:
2
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...550 1/min
Coppia massima:
75 Nm
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...2100 1/min
Diametro di foratura su cemento a velocità 2:
14 mm
Max cadenza di battuta:
27300 1/min
Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:
13 mm
Diametro di foratura su pietra a velocità 2:
14 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 2:
45 mm
Lunghezza:
151 mm