pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935451558 BH 24 IE TASSELLATORE 2 MOD

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935451558 BH 24 IE TASSELLATORE 2 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 800 W

  • Numero di giri a vuoto - 0...1500 1/min

  • Energia massima della singola percussione - 2.4 J

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Peso della macchina - 2.8 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395145201

Codice prodotto

COP4935451558

Cod. produttore

4935451558

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

800 W

Numero di giri a vuoto:

0...1500 1/min

Energia massima della singola percussione:

2.4 J

Tipo di attacco:

SDS plus

Peso della macchina:

2.8 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:

24 mm

Max cadenza di battuta:

4500 1/min

Diametro di foratura su acciaio:

13 mm

Diametro di foratura su legno dolce:

30 mm

Tassellatore SDS-PLUS a 2 modalità 24 mm • Potente motore da 800 watt • Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24mm • Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente • Velocità variabile in base all'elettronica • Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo • Reversibilità • Manico soft-grip per un maggior controllo • Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità in metallo e cavo di 4 m